SEHT 1204 AFFN ALU

Art-nr.: 214350 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    162,28  SEK / st.
  • Från 10st.
    135,19  SEK / st.
på begäran
I lager
646 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEHT 1204 AFFN
Typ ALU
Sort HU7710
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,24 mm
Antal byten/skär 4
Beläggning belagd
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214350 ALU
EAN/GTIN 4045197319531
Tillverkarens nummer 214350 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
725
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen