SEKA 1204 AFTN, HB7720, Typ: ST1400

Art-nr.: 214270 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    155,72  SEK / st.
  • Från 10st.
    129,73  SEK / st.
på begäran
I lager
2 954 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEKA 1204 AFTN
Typ ST1400
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214270 ST1400
EAN/GTIN 4045197319470
Tillverkarens nummer 214270 ST1400

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
235
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
105
Stål < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
130
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


SEKA 1204 AFTN, HB7720, Typ: ST1400

SEKA 1204 AFTN, HB7720, Typ: ST1400

på begäran
I lager
2 954 styck i lager
Från 1  st
155,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
129,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 020 styck i lager
Från 1  st
182,17  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
151,83  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
390 styck i lager
Från 1  st
315,91  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
263,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 4 4 4
ISO-kod vändskär SEKA 1204 AFTN SEKW1204-AFTN SNHX 12045
skärtjocklek E 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm
Skärmaterial VHM VHM VHM
Typ ST1400 ST1400 ST1400
Matning fz per tand 0,19 mm 0,19 mm 0,13 mm
Produktslag Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen