{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
max. utvändig diameter Dmax | 63 mm | |
totallängd Ltot | 48 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | SE.. 1204.. | |
Skruvsats förvändskär | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Produktslag | Planfräsar |
Artikelnummer | 214202 50/4 | |
EAN/GTIN | 4067263001898 | |
Tillverkarens nummer | 214202 50/4 |