Planfräs 45° 100/6 mm

Art-nr: 214202 100/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 6
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 100 mm
    Antal skär Z 6
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 45 grad
    Skärdelning Oregelbunden
    Bearbetningsstrategi MTC
    max. utvändig diameter Dmax 113 mm
    totallängd Ltot 50 mm
    Fästhåls⌀ 32 mm
    Passande vändskär SE.. 1204..
    Skruvsats förvändskär 219848 (20IP; 5,7 Nm)
    Norm Verkstadsnorm
    Produktslag Planfräsar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 214202 100/6
    EAN/GTIN 4067263002024
    Tillverkarens nummer 214202 100/6

    Benämning

    Utförande:

    Utan invändig kylning.

    Anmärkning:

    Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 5,7 med klinga nr 674252 storlek 20IP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen