SEMT 1305 AGSR UNI

Art-nr: 213592 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    160,33  SEK / st.
  • Från 10st.
    133,62  SEK / st.
på begäran
I lager
877 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEMT 1305 AGSR
Typ UNI
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213592 UNI
EAN/GTIN 4045197806185

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
90
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / apmax = 4mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare