SNEU 14T7 ANER, HU7810, Typ: ALU

Art-nr.: 213444 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    347,64  SEK / st.
  • Från 10st.
    289,68  SEK / st.
på begäran
I lager
290 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNEU 14T7 ANER
Typ ALU
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 6 mm
Matning fz per tand 0,23 mm
Antal byten/skär 8
skärtjocklek E 7 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213444 ALU
EAN/GTIN 4045197662897
Tillverkarens nummer 213444 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
750
Alu (kortspånig)
N
750
Alu > 10% Si
N
500
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig med 2×4 skäreggar.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen