XNEU 05T6 ANEN-W Bredplansskär UNI

Art-nr: 213440 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    321,31  SEK / st.
  • Från 10st.
    267,78  SEK / st.
på begäran
I lager
276 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ UNI
Sort HB7730
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 3 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213440 UNI
EAN/GTIN 4045197716460

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Bredplansskär med 1 skäregg.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max
Planskärets längd 7,6 mm.