ONMU 05T6 ANER, HB7730, Typ: GG

Art-nr.: 213437 GG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    331,02  SEK / st.
  • Från 10st.
    275,83  SEK / st.
på begäran
I lager
410 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ONMU 05T6 ANER
Typ GG
Sort HB7730
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,3 mm
Antal byten/skär 16
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213437 GG
EAN/GTIN 4045197662880
Tillverkarens nummer 213437 GG

Användningstabell

GG(G)
K
200
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig med 2×8 skäreggar.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen