OFMT 050405 TR ST900

Art-nr: 213321 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    268,17  SEK / st.
  • Från 10st.
    223,52  SEK / st.
på begäran
I lager
3 766 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär OFMT 050405 TR
Typ ST900
Hörnradie 0,5 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,17 mm
Antal byten/skär 8
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213321 ST900
EAN/GTIN 4045197553836
Tillverkarens nummer 213321 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
350
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Finkornigt material för stor seghet och slitstyrka.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen