OFMT 050405 TR, HB7525, Typ: ST900

Art-nr.: 213320 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    244,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    204,04  SEK / st.
på begäran
I lager
6 582 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär OFMT 050405 TR
Typ ST900
Hörnradie 0,5 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,17 mm
Antal byten/skär 8
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213320 ST900
EAN/GTIN 4045197454935
Tillverkarens nummer 213320 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
135
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
145
GG(G)
K
170
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Finkornigt material för stor seghet och slitstyrka.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen