{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 43 grad | |
Fräsanvändning | Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 89 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | OF.. 050405 | |
Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 43 grad | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 213300 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197702029 | |
Tillverkarens nummer | 213300 80/6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Planfräs 43° Octo 80/6 mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
5 997,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
6 047,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
6 022,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
5 657,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | OF.. 050405 | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Planfräs | Planfräs | Planfräs | Planfräs |