Planfräs 43° Octo, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/3mm

Art-nr.: 213300 32/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 3
  • Inställningsvinkel κ: 43
  • Fräsanvändning: Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 43 grad
Fräsanvändning Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
max. utvändig diameter Dmax 41 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär OF.. 050405
Skruvsats förvändskär 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Inställningsvinkel κ 43 grad
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213300 32/3
EAN/GTIN 4045197701992
Tillverkarens nummer 213300 32/3

Benämning

Utförande:

43° planfräs med upp till 8 användbara skäreggar per vändskär.

Användningsdata:

Genom den utpräglat positiva geometrin uppnås mycket fina ytor. Lättskärande planfräs.

Anmärkning:

För att alla 8 skäreggar ska kunna användas måste vändskäret alltid vridas i angiven riktning.
Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7),
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen