{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 43 grad | |
Fräsanvändning | Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 109 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | OF.. 050405 | |
Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 43 grad | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 213300 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197702036 | |
Tillverkarens nummer | 213300 100/7 |