POMX 0704ZESR R, HB9715, Typ: HART

Art-nr.: 213131 HART
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    215,19  SEK / st.
  • Från 10st.
    179,37  SEK / st.
på begäran
I lager
1 692 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär POMX 0704ZESR R
Typ HÅRD
Sort HB9715
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 3,61 mm
Matning fz per tand 0,5 mm
Antal byten/skär 5
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213131 HART
EAN/GTIN 4045197743244
Tillverkarens nummer 213131 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
GG(G)
K
300
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Planskärslängd: 1,5 mm för hög ytkvalitet.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen