ANGX 10T308ZEER TI

Art-nr: 213072 TI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    231,49  SEK / st.
  • Från 10st.
    192,87  SEK / st.
på begäran
I lager
259 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär ANGX 10T308ZEER
Typ TI
Sort HB9745
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,6 mm
maximalt sågdjup ap max 1 mm
Programmeringsradie vid ap max 1,6 mm
Matning fz per tand 0,5 mm
Vändskärstjocklek S 3.97 mm
Antal byten/skär 4
Hörnradie 0,8 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213072 TI
EAN/GTIN 4062406355487

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidiga 2-skäriga vändskärsplattor. Kraftfulla substrat och innovativa skärgeometrier garanterar optimala tillverkningsresultat.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,5...1×D/ap max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare