XOMU146715ZZER UNI

Art-nr: 213050 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    364,54  SEK / st.
  • Från 10st.
    303,80  SEK / st.
på begäran
I lager
1 187 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XOMU146715ZZER
Typ UNI
Sort HB415
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 1,3 mm
maximalt sågdjup ap max 3 mm
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Antal byten/skär 3
Beläggning AlTiN
Hörnradie 1,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213050 UNI
EAN/GTIN 4062406267162

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Innovativt vändskärskoncept med dubbelsidiga 3-skäriga vändskärsplattor (2×3 skär). Kraftfulla skärmaterial för extra god ekonomi.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare