{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | XOMU146715ZZER | |
Typ | HÅRD | |
Sort | HB4715 | |
Skärmaterial | VHM | |
Rekommenderat skärdjup ap max | 0,8 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 3 mm | |
Programmeringsradie vid ap max | 3 mm | |
Matning fz per tand | 0,9 mm | |
Antal byten/skär | 6 | |
Beläggning | AlTiN | |
Hörnradie | 1,5 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 213042 HART | |
EAN/GTIN | 4062406267131 | |
Tillverkarens nummer | 213042 HART |