XOMU094812ZZER HART

Art-nr.: 213028 HART
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    324,44  SEK / st.
  • Från 10st.
    270,39  SEK / st.
på begäran
I lager
618 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XOMU094812ZZER
Typ HÅRD
Sort HB4715
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,6 mm
maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
Programmeringsradie vid ap max 2 mm
Matning fz per tand 0,8 mm
Antal byten/skär 6
Beläggning AlTiN
Hörnradie 1,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213028 HART
EAN/GTIN 4062406266578
Tillverkarens nummer 213028 HART

Användningstabell

Stål < 50 HRC
H
110
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Innovativt vändskärskoncept med dubbelsidiga 3-skäriga vändskärsplattor (2×3 skär). Kraftfulla skärmaterial för extra god ekonomi.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen