XDPW 09T308 SR ST1400

Art-nr: 212949 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    197,46  SEK / st.
  • Från 10st.
    164,57  SEK / st.
på begäran
I lager
546 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDPW 070308 SR
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,99 mm
maximalt sågdjup ap max 1,15 mm
Matning fz per tand 0,79 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212949 ST1400
EAN/GTIN 4045197812612

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare