XDLW 09T308 SR ST1400

Art-nr: 212948 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    236,03  SEK / st.
  • Från 10st.
    196,77  SEK / st.
på begäran
I lager
3 804 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLW 09T308 SR
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,99 mm
maximalt sågdjup ap max 1,15 mm
Matning fz per tand 0,79 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212948 ST1400
EAN/GTIN 4045197581648
Tillverkarens nummer 212948 ST1400

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen