XDPW 09T308 SR ST900

Art-nr.: 212947 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    200,44  SEK / st.
  • Från 10st.
    167,09  SEK / st.
på begäran
I lager
1 147 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7530
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 1,15 mm
Matning fz per tand 0,86 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212947 ST900
EAN/GTIN 4045197812605
Tillverkarens nummer 212947 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
270
Stål < 900 N/mm²
P
230
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen