XDLT 070308 ER, HB7720, Typ: HART

Art-nr.: 212928 HART
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    230,69  SEK / st.
  • Från 10st.
    192,28  SEK / st.
på begäran
I lager
1 324 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLT 070308 ER
Typ HÅRD
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,58 mm
maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
Matning fz per tand 0,36 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212928 HART
EAN/GTIN 4045197581549
Tillverkarens nummer 212928 HART

Användningstabell

TOOLOX 44
H
140
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen