Det finns ett alternativ till denna artikel:

XDLW 070308 TN, HB7720, Typ: ST1400

Art-nr.: 212925 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    229,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    191,11  SEK / st.
på begäran
I lager
697 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLW 070308 TN
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,58 mm
maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
Matning fz per tand 0,65 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212925 ST1400
EAN/GTIN 4045197453839
Tillverkarens nummer 212925 ST1400

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
150
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen