XDLT 070308 ER, HU7810, Typ: ALU

Art-nr.: 212921 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    214,82  SEK / st.
  • Från 10st.
    179,06  SEK / st.
på begäran
I lager
1 214 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLT 070308 ER
Typ ALU
Hörnradie 0,8 mm
Sort HU7810
Programmeringsradie vid ap max 1,58 mm
maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
Matning fz per tand 0,65 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212921 ALU
EAN/GTIN 4045197581402
Tillverkarens nummer 212921 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1200
Alu (kortspånig)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1100
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen