XDMT120516ZDER S

Art-nr.: 212897 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    256,16  SEK / st.
  • Från 10st.
    213,49  SEK / st.
på begäran
I lager
966 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDMT120516ZDER
Typ S
Sort HB4420
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,9 mm
maximalt sågdjup ap max 2 mm
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,5 mm
Vändskärstjocklek S 5.56 mm
Antal byten/skär 3
Beläggning PVD
Hörnradie 1,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212897 S
EAN/GTIN 4045197625854
Tillverkarens nummer 212897 S

Användningstabell

Inconel
S
30
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen