XDMT120516ZDER TI

Art-nr: 212895 TI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    262,24  SEK / st.
  • Från 10st.
    218,55  SEK / st.
på begäran
I lager
251 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDMT120516ZDER
Typ Ti
Sort HB4430
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,9 mm
maximalt sågdjup ap max 2 mm
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,8 mm
Vändskärstjocklek S 5.56 mm
Antal byten/skär 3
Hörnradie 1,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212895 TI
EAN/GTIN 4045197943217
Tillverkarens nummer 212895 TI

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen