{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | ALU | |
Sort | HU7810 | |
Skärmaterial | VHM | |
Radie Wiper axiellt | 70 mm | |
Radie Wiper radiellt | 140 mm | |
Skärradie R1 | 4 mm | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Matning fz i kortspånande aluminium | 0,3 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Hörnradie | 4 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 212796 ALU | |
EAN/GTIN | 4062406103347 | |
Tillverkarens nummer | 212796 ALU |