{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | HÅRD | |
Sort | HB7705 | |
Skärmaterial | VHM | |
Radie Wiper axiellt | 12 mm | |
Radie Wiper radiellt | 24 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Skärlängd Lc | 6 mm | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz i stål < 60 HRC | 0,05 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Beläggning | TiN | |
Hörnradie | 1 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 212768 HART | |
EAN/GTIN | 4062406103149 | |
Tillverkarens nummer | 212768 HART |