Fräsvändskär ⌀ 25 mm HART

Art-nr.: 212680 HART
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 168,73  SEK / st.
  • Från 10st.
    973,90  SEK / st.
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7705
Skärmaterial VHM
Matning fz i kortspånande aluminium 0,3 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,33 mm
Matning fz i stål < 60 HRC 0,25 mm
Matning fz i titan > 850 N/mm2 0,3 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212680 HART
EAN/GTIN 4045197712530
Tillverkarens nummer 212680 HART

Användningstabell

Stål < 50 HRC
H
280
Stål < 55 HRC
H
260
Stål < 60 HRC
H
200
Stål < 65 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen