Fräsvändskär ⌀ 20 mm, Typ: ST1400

Art-nr.: 212670 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    751,12  SEK / st.
  • Från 10st.
    625,97  SEK / st.
på begäran
I lager
658 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ ST1400
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz i kortspånande aluminium 0,25 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,28 mm
Matning fz i stål < 60 HRC 0,2 mm
Matning fz i titan > 850 N/mm2 0,25 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212670 ST1400
EAN/GTIN 4045197712479
Tillverkarens nummer 212670 ST1400

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen