Fräsvändskär ⌀ 12 mm, Typ: ALU

Art-nr.: 212650 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    632,96  SEK / st.
  • Från 10st.
    527,50  SEK / st.
på begäran
I lager
213 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ ALU
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
Matning fz i kortspånande aluminium 0,2 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,2 mm
Matning fz i stål < 60 HRC 0,15 mm
Matning fz i titan > 850 N/mm2 0,2 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212650 ALU
EAN/GTIN 4045197712172
Tillverkarens nummer 212650 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1400
Alu (kortspånig)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen