Kopierfräs extra lång, Cylindriskt skaft, ⌀ D: 16mm

Art-nr.: 212606 16
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Fräsanvändning: Kopierfräsning
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftform Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Kopierfräsning
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 28 mm
Längd ⌀ d1 100 mm
totallängd Ltot 166 mm
⌀ d1 14 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
Vändskärsskruv 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212606 16
EAN/GTIN 4045197712752
Tillverkarens nummer 212606 16
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeternoggrannhet garanterad: ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.
Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

Anmärkning:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-⌀ Dw.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen