{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Kopierfräsning | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 25 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
⌀ d1 | 7,2 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 8 mm | |
Vändskärsskruv | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212590 8 | |
EAN/GTIN | 4045197761347 | |
Tillverkarens nummer | 212590 8 |