{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CPHX 060210 ER | |
Typ | HÅRD | |
Sort | HB7705 | |
Skärmaterial | VHM | |
Längd Wiper axiellt | 0,5 mm | |
Längd Wiper radiellt | 0,8 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Matning fz i stål < 65 HRC | 0,15 mm | |
Vändskärstjocklek S | 2.38 mm | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiC | |
Hörnradie | 1 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 212558 HART | |
EAN/GTIN | 4062406099176 | |
Tillverkarens nummer | 212558 HART |