{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CPHX 060210 ER | |
Typ | ST1400 | |
Sort | HB4015 | |
Skärmaterial | VHM | |
Längd Wiper axiellt | 1 mm | |
Längd Wiper radiellt | 1,5 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Vändskärstjocklek S | 2.38 mm | |
Antal byten/skär | 2 | |
Hörnradie | 1 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 212554 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406099169 | |
Tillverkarens nummer | 212554 ST1400 |