Färdigfräs 52/7 mm

Art-nr.: 212542 52/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 52 mm
Antal skär Z 7
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 3 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär CPHX 09T3..
Skruvsats förvändskär 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212542 52/7
EAN/GTIN 4062406098674
Tillverkarens nummer 212542 52/7

Benämning

Utförande:

Precisionsfärdigfräs för synnerligen effektiv förfärdig- och färdigbearbetning. På grund av omarbetad Wiper-geometri lämplig för utomordentliga ytkvaliteter i slipkvalitet. Extrem tidsbesparing möjlig tack vare stort radsprång och hög tandmatning.

Användningsdata:

Typiskt verktyg inom sänk- och formbyggnad.

Anmärkning:

GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 3,8 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Färdigfräs  52/7 mm

Färdigfräs 52/7 mm

på begäran
I lager
24 styck i lager
4 882,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
4 431,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Fästhåls⌀ 22 mm 22 mm
totallängd Ltot 40 mm 50 mm
Invändig ja ja
Passande vändskär CPHX 09T3.. RD.. 1003
Skaftutförande  med hål med hål
Skär-⌀ DC 52 mm 52 mm
Produktslag Kopierfräs Kopierfräs

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen