Färdigfräs, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/3mm

Art-nr.: 212534 16/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
maximalt sågdjup ap max 2,5 mm
totallängd Ltot 23 mm
Fästgänga M M8
Passande vändskär CPHX 0602..
Skruvsats förvändskär 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212534 16/3
EAN/GTIN 4062406098193
Tillverkarens nummer 212534 16/3

Benämning

Utförande:

Precisionsfärdigfräs för synnerligen effektiv förfärdig- och färdigbearbetning. På grund av omarbetad Wiper-geometri lämplig för utomordentliga ytkvaliteter i slipkvalitet. Extrem tidsbesparing möjlig tack vare stort radsprång och hög tandmatning.

Användningsdata:

Typiskt verktyg inom sänk- och formbyggnad.

Anmärkning:

GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 1,0 med klinga nr 674252 storlek 7IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen