RDHX 12T3 MOT positiv INOX

Art-nr: 212279 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    140,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    117,41  SEK / st.
på begäran
I lager
3 203 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHX 12T3 MOT
Typ INOX
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212279 INOX
EAN/GTIN 4045197746634
Tillverkarens nummer 212279 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen