RDHW 12T3 MOTN ST900

Art-nr: 212271 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    140,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    117,41  SEK / st.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHW 12T3 MOTN
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212271 ST900
EAN/GTIN 4045197761255
Tillverkarens nummer 212271 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
210
Stål < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen