RDHT 12T3 diamantbelagt, positivt ALU

Art-nr.: 212261 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHT 12T3
Typ ALU
Sort HB7810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212261 ALU
EAN/GTIN 4045197555687
Tillverkarens nummer 212261 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
400
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen