RDNX 1003 MOEN positiv INOX

Art-nr: 212252 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    129,38  SEK / st.
  • Från 10st.
    107,84  SEK / st.
på begäran
I lager
1 910 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDNX 1003 MOEN
Typ INOX
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212252 INOX
EAN/GTIN 4045197527226

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare