RDHX 1003 MOT positiv, HB7635, Typ: INOX

Art-nr.: 212249 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    133,05  SEK / st.
  • Från 10st.
    110,84  SEK / st.
på begäran
I lager
3 316 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHX 1003 MOT
Typ INOX
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212249 INOX
EAN/GTIN 4045197746627
Tillverkarens nummer 212249 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen