RDEX 0702 MOSN, HB7535, Typ: INOX

Art-nr.: 212220 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    119,89  SEK / st.
  • Från 10st.
    99,87  SEK / st.
på begäran
I lager
567 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDEX 0702 MOSN
Typ INOX
Sort HB7535
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,18 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212220 INOX
EAN/GTIN 4045197303516
Tillverkarens nummer 212220 INOX

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
175
Stål < 750 N/mm²
P
175
Stål < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen