• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

RDHX 0702 MOTN, HB7515, Typ: ST1400

Art-nr.: 212213 ST1400
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    129,94  SEK / st.
  • Från 10st.
    108,34  SEK / st.
på begäran
I lager
2 735 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHX 0702 MOTN
Typ ST1400
Sort HB7515
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,18 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212213 ST1400
EAN/GTIN 4045197554192
Tillverkarens nummer 212213 ST1400
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
430
Stål < 750 N/mm²
P
330
Stål < 900 N/mm²
P
270
Stål < 1100 N/mm²
P
230
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen