RDHX 0501 MOTN ST900

Art-nr: 212182 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    130,75  SEK / st.
  • Från 10st.
    108,98  SEK / st.
på begäran
I lager
5 480 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär RDHX 0501 MOTN
    Typ ST900
    Sort HB7525
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,15 mm
    Antal byten/skär 1
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 212182 ST900
    EAN/GTIN 4045197554161
    Tillverkarens nummer 212182 ST900

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    380
    Stål < 750 N/mm²
    P
    290
    Stål < 900 N/mm²
    P
    240
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    210
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    170
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    GG(G)
    K
    200
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen