{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 184 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 198 mm | |
spiralfräsning ap | 3,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,8 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 79,92 mm | |
Passande vändskär | RD..1604 | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Låsbrickssats | 219955 | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 30 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212165 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197192912 | |
Tillverkarens nummer | 212165 100/7 |