Kopierfräs 0° negativ 35/3 mm

Art-nr: 212155 35/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 35 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med gänga
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 23 mm
totallängd Ltot 42 mm
Fästgänga M M16
spiralfräsning ⌀ Dmin 58 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 68 mm
spiralfräsning ap 2,5 mm
Rampningsvinkel αmax 2,41 grad
Rampningslängd L för αmax 19,94 mm
Passande vändskär RD..12T3
Skruvsats förvändskär 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Skruvsats för vändskär 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212155 35/3
EAN/GTIN 4045197321404
Tillverkarens nummer 212155 35/3

Benämning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • hög plan- och rundgångsnoggrannhet
  • Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringsskruvarna och säkringsbrickorna inte användas.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
ap max = 2,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen