{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Passande vändskär | RD..1003 | |
Skruvsats förvändskär | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 30 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212130 42/6 | |
EAN/GTIN | 4045197750204 | |
Tillverkarens nummer | 212130 42/6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7° positiv 42/6 mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
3 826,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 775,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Inställningsvinkel κ | 15 - 30 | 15 - 30 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål |
⌀ D3 | 32 | 32 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |