{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 25 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 60 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
spiralfräsning ap | 2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,79 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 22,45 mm | |
Passande vändskär | RD..1003 | |
Skruvsats förvändskär | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 30 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212125 35/3 | |
EAN/GTIN | 4045197192578 | |
Tillverkarens nummer | 212125 35/3 |