Kopierfräs 7° positiv 20 mm

Art-nr.: 212115 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 10 mm
Utkragningslängd L1 47 mm
totallängd Ltot 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Passande vändskär RD..1003
Skruvsats förvändskär 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 - 30 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212115 20
EAN/GTIN 4045197746740
Tillverkarens nummer 212115 20

Benämning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.
  • Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7” positivt vinklade vändskär.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
ap max = 2 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen